トップ工業
コンビネーションレンチセット 6丁組
(1件のレビュー)
スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。
スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。
めがね部角度は15度。
用途
ねじの締め緩めに。
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17
質量(g/セット)
1165
トラスコ品番
369-0300
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1360
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39510161
CW-6000
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください