曜日別特売

ASH T型ボックスレンチ46mm

ASH T型ボックスレンチ46mm - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)46トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39510387TB0046
14,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする