曜日別特売

ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組

ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。

トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39510432CLS140
42,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39510432
2022-07-22
用途: 油圧配管の組みバラシ
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

旭さんの工具は、どれも安心して使えます。他のメガネより滑らないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする