曜日別特売

T形レンチ

T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(6件のレビュー)

T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。

形状ソケット部6角形状内容量1個
全14種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39510974TW-088
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39510983TW-099
1,630
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39510852TW-1010
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39510861TW-1111
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39510877TW-1212
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39510886TW-1313
2,015
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39510895TW-1414
2,015
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39510904TW-1717
2,130
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39510913TW-1919
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39510922TW-2121
2,825
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39510931TW-2222
3,085
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39510947TW-2323
3,085
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39510956TW-2424
3,285
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39510965TW-2626
3,285
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39510852
2026-01-11
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このメーカーの製品は高品質で安価です。置物にせず使います。

対象商品 : 39510877
2021-10-31
用途: 古いバイク整備で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備では、よく使う10mmだけ同社トネのTW-10を使用していました。他の8mm 12mmは国産品ですが安いものを使っていましたが、こちらのほうが使用回数は少ないのに六角の角がヘタってしまい、やはり高くても硬質・耐久力のあるトネに他サイズも買いなおしとなりました。

対象商品 : 39510877
2018-04-11
用途: 整備作業時に使用
バイクショップ 森のくまさん自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使ってた物が壊れたので購入。使用自体は満足ですが前に使ってた物より握り部分が太いので個人の主観ですがあと少し細ければベストな感じです。

対象商品 : 39510852
2017-01-17
用途: 農業機械整備
農・林・水産業

ボックスのがたも無くスピーディーに作業することができます 必携ツールです

対象商品 : 39510886
2014-09-11
用途: 機械整備

前田金属の製品ですので、ブランドからも信頼性が高く、また精度や強度も申し分ないです。
同じ強度でもう少し軽く薄くなれば申し分ないのですが。

対象商品 : 39510974
2015-07-08
用途: バイクの整備

スーパーカブ50のジェネレータカバーのボルト取り外しに購入したが、肉厚が若干厚く叩いて無理矢理押し込んだ。もう少し肉厚が薄いとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする