スーパーツール
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS)
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
203
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
口開調節
2段階
トラスコ品番
360-2087
質量(g)
270
寸法A(mm)
46
先端幅(mm)
11
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39511507
CP200H
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください