室本鉄工
メリー ダックビルプライヤ200mm
先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途
板物・バネ等の掴み・引っ張りに。
全長(mm)
200
先端形状
ロングノーズ
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
368-9026
厚さ(mm)
5
質量(g)
205
種類
ノーズプライヤ
寸法A(mm)
38
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39511911
2500200
¥
6,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください