室本鉄工
メリー ネイルプライヤ200mm
先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途
タイヤの釘抜き専用工具です。
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
368-9034
厚さ(mm)
11
全長(mm)
198
質量(g)
200
種類
その他プライヤ
寸法A(mm)
38
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39511927
2500T200
¥
7,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください