LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(10)
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
235
トラスコ品番
372-6720
アゴの深さ(mm)
60
アゴ長さ(mm)
69
アゴ高さ(mm)
30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512067
VY225N
¥
4,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください