LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm
こんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(26)
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
33
全長(mm)
185
トラスコ品番
372-6631
アゴの深さ(mm)
22
適合銅管径
3/16~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512076
VR175
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください