スナップリングプライヤ 軸用

スナップリングプライヤ 軸用 - トップ工業スナップリングプライヤ 軸用 - トップ工業スナップリングプライヤ 軸用 - トップ工業スナップリングプライヤ 軸用 - トップ工業スナップリングプライヤ 軸用 - トップ工業
(4件のレビュー)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。

種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ビニールグリップ付、ばね付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。柄部のグリップは絶縁製ではありません。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
トラスコ品番
呼び寸法(mm)
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39512121SB125F90135359-88881250.5~0.7
4,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39512112SB12590135359-88701251.3
4,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10080707SB175130165359-88961751.8
4,650
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39512137SB230290219359-89002302.0~2.4
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10080707
2024-02-20
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

使いやすい大きさ、スナップリングと一緒に購入しました。

対象商品 : 39512112
2018-02-23
用途: 自動車メンテナンス時

色々使ってみてこれが自分の手に合います。大小直曲他も持っていますが、これが今の処のお気に入りになっています。

1が参考にしています
対象商品 : 39512121
2016-03-21
用途: メンテナンス

やっぱりこれですね!
サイズの小さいスナップリングはこれが一番使いやすいです。

対象商品 : 10080707
2009-07-04
用途: 鋼製建具、等のメンテナンス。

耐久性を求める人には良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする