トップ工業
フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途
電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
130
先端形状
フラットノーズ
仕様
ギザ付
トラスコ品番
387-2548
質量(g)
54
頭部厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-1
内容量
1丁
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512286
FN103N
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください