曜日別特売

ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm

ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm - トップ工業ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm - トップ工業ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm - トップ工業ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm - トップ工業ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm - トップ工業

先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。

用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)118先端形状ラウンドノーズ仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574質量(g)50頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39512304RN100
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする