TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
全長(mm)
224
仕様
落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番
390-0029
質量(g)
330
切断能力(Φmm) 鉄線
2
内容量
1個
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512374
CT200G
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください