ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm

ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。

用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8内容量1個
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39512383CT175G
3,185
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512383
2016-03-07
用途: 電線のカット他
有限会社佐々木機工

刃が丈夫でかけないし切れ味も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする