室本鉄工
メリー ギザ付リードペンチRD310
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途
鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。
全長(mm)
160
仕様
ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし
付属品
ソフトカバー
トラスコ品番
368-9221
質量(g)
115
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512541
RD310
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください