室本鉄工
ダイスペンチ
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途
電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。
付属品
成形カバー付
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2×3芯
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
取付穴
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512557
7050-11-175
175
(落下防止用)無
2.6
3.5
¥
6,960
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
89669307
7050-14
200
(落下防止用)有
3.2
4.0
¥
7,560
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39512566
705014200
200
(落下防止用)
3.2
4
¥
5,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください