室本鉄工
メリー 通管強力ペンチ225mm
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途
電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。
全長(mm)
225
付属品
成形カバー付
トラスコ品番
368-9018
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) 銅線
4.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512575
2050S225
¥
6,920
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください