トップ工業
先細ラジオペンチ バネ付 150mm
(1件のレビュー)
電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途
電気通信機器等の配線、修理に。
全長(mm)
164
仕様
ばね付
トラスコ品番
369-2086
質量(g)
90
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
バネ
有り
替えバネ
B-5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512663
NRA150
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください