塩ビパイプカッター

塩ビパイプカッター - 室本鉄工

エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。

用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(mm)42全長(mm)220質量(g)340トラスコ品番387-8066内容量1丁
注意
※切断不適のものをムリヤリに切りますと刃が欠けたり折れて飛ぶことがあり危険です。刃先は非常に鋭利になっているため切断時、刃の交換時には注意してお取り扱いください。安全のため保護メガネをご使用ください。パイプの品質により切断時にパイプが破損する場合がありますので、ゆっくりと切断してください。(特に最初の食い込み操作と最後の切断作業は慎重にしてください。)冬期はパイプが割れやすいため、パイプをバーナーなどで温めるか、切り込み(約0.5mm)を入れパイプ円周上を2~3回転させてから作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39513302PIP42
12,440
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする