BAHCO(バーコ)
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
トラスコ品番
384-9589
セット内容
スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39514203
808050S22
グリップ:樹脂
特殊鋼
530
なし
なし
¥
12,470
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください