曜日別特売

26点ミニチュアビットラチェットセット

26点ミニチュアビットラチェットセット - BAHCO(バーコ)26点ミニチュアビットラチェットセット - BAHCO(バーコ)26点ミニチュアビットラチェットセット - BAHCO(バーコ)
(4件のレビュー)

軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。

用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業セット商品数26トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395142212058S26
7,010
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39514221
2020-03-22
用途: 車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでしっかりしており
大変満足しております。
今までは1/4板ラチェットに挿すボール付きのビット
でしたがこのラチェットはボール無しで
ホールドしてくれるのでいいです。
締め緩めの切替レバーもおもちゃみたいですが
いい仕事してくれます。

対象商品 : 39514221
2017-05-08
用途: ステップコンベア上下シリンダーのメンテナンス。
有限会社豊川シーエムシー

ラチェットレンチでは、小型のものでもつっかえてしまうが、バーコのミニチュアビットラチェットは、ビットをラチェットに直に付けて使えるので、狭い箇所の締め付けにとても便利。

1が参考にしています
対象商品 : 39514221
2017-03-05
用途: 建設機械のメンテナンス等
有限会社 平林自工

非常に頑丈、ビットも作業終了時足りない物が、そく、わかるので整頓しやすい
後一つ12mmの6角ソケットがあれば文句なしなのですが、

対象商品 : 39514221
2016-01-16
用途: 車の整備

ビットがマグネットになっており、外したねじを落とすことがありません。
質感も良いです。値段の割には良い商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする