ベッセル
Gグリップトルクスドライバー No.990TX
(1件のレビュー)
刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39514422
990TXT9X40
トルクス(ヘックスローブ)
T9
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39514395
990TXT5X40
トルクス(ヘックスローブ)
T5
40
¥
986
取扱い終了
39514404
990TXT6X40
トルクス(ヘックスローブ)
T6
40
¥
1,284
取扱い終了
39514413
990TXT8X40
トルクス(ヘックスローブ)
T8
40
¥
1,284
取扱い終了
39514361
990TXT10X80
トルクス(ヘックスローブ)
T10
80
¥
1,442
取扱い終了
39514377
990TXT15X80
トルクス(ヘックスローブ)
T15
80
¥
1,536
取扱い終了
返品不可
39514386
990TXT20X80
トルクス(ヘックスローブ)
T20
80
¥
1,548
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください