ペタドラ TD-63

ペタドラ TD-63 - ベッセルペタドラ TD-63 - ベッセルペタドラ TD-63 - ベッセルペタドラ TD-63 - ベッセルペタドラ TD-63 - ベッセルペタドラ TD-63 - ベッセル

狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。

種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39515043TD632.5六角2.5105樹脂19あり
589
399
439(税込)
翌日出荷
39515052TD633六角3105樹脂19あり
589
369
406(税込)
翌々日出荷
39515077TD635六角5117樹脂29あり
589
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39515061TD634六角4105樹脂19あり
589
399
439(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする