ベッセル
割柄ドライバー 30
材質(グリップ)
木製
仕様
超強力タイプ
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39515296
3011200
マイナス
11×1.2mm
11×1.2
195
¥
9,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39515305
309.5150
マイナス
9.5×1.2mm
9.5×1.2
145
¥
8,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください