BONDHUS
ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番
389-3316
質量(g)
848
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39515576
BNX7M
ソケット(ボックス)ドライバー(mm):6・7・8・9・10・11・12
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください