曜日別特売

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 - エイト
(1件のレビュー)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。

用途六角穴付ボルト類の締結用全長(mm)500仕様ハンガー付形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
軸長(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519067STT500-332580222.5
4,480
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39519076STT500-4435100228.0
4,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39519085STT500-5550120362.0
4,840
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39519094STT500-6650160551.0
6,190
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39519103STT500-8860180771.5
7,870
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-13
用途: バイクの整備
サービス業

Kawasaki ZX11の、一番キャブレターのドレンボルトに届きました。
よって、目的が果たせました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする