曜日別特売

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 - エイト
(1件のレビュー)

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。

用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519155T1.51.55212
720
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
39519173T22.05812
720
469
516(税込)
当日出荷
39519182T2.52.56015
730
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
39519191T33.06520
750
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
39519207T44.07225
790
499
549(税込)
当日出荷
39519216T55.08028
830
539
593(税込)
当日出荷
39519225T66.09032
960
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39519234T88.010036
1,200
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
39519164T1010.011240
1,570
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519191
2015-12-15
用途: キャブレーター整備
製造業

ボールポイントの調整可能角度はpbと感覚的にほとんど変わりませんが、手応えとしてしっかり回せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする