曜日別特売

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット - エイト
(1件のレビュー)

ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)

用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(9本)
注意
※1.5・2mmは従来のテーパーヘッドです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519356BCTS9
11,750
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519356
2019-01-24
用途: 組立・調整

非情に固く、常用できない。片手では無理。
どうしても落としたくないボルトのみに使用している。
2.5はボールキャッチタイプのものがないので、
この一本だけは重宝する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする