曜日別特売

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング - エイト

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)

用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519374BCT-2.52.5181105.0
940
599
659(税込)
当日出荷
39519383BCT-33.0201269.0
960
569
626(税込)
当日出荷
39519392BCT-44.02514218.0
1,030
659
725(税込)
当日出荷
39519401BCT-55.02816031.5
1,210
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
39519417BCT-66.03218051.0
1,570
908
999(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39519426BCT-88.036200101.0
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39519365BCT-1010.040224177.0
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする