エイト
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途
六角穴付ボルト類の締結用
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
360-4641
セット内容
(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
質量(g)
321
内容量
1セット(13本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39519435
RS13ZD
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください