曜日別特売

六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット

六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット - エイト

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。

用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4667セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)283.5内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519444RS9D
4,050
2,888
3,177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする