エイト
六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
セット内容
(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2
ビニールポーチ
用途
六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番
360-2907
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39519453
DS6
六角
¥
5,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください