曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)

ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) - スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) - スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) - スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) - スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) - スーパーツール
(1件のレビュー)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。

用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519837HKSB2.52.55618
330
279
307(税込)
当日出荷
39519846HKSB336320
360
299
329(税込)
当日出荷
39519855HKSB447024
420
389
428(税込)
当日出荷
39519864HKSB557928
440
369
406(税込)
当日出荷
39519873HKSB669032
480
439
483(税込)
当日出荷
39519891HKSB8810036
640
599
659(税込)
当日出荷
39519882HKSB101011240
800
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519855
2021-11-10
用途: バイク整備
有限会社平井電設

セットで購入したうちの1本だけ紛失し、整備に支障があったのですが1本のみ手に入り助かりました。バイクに普段車載しているため、短めかつボール式の商品を探していましたが、他のセットと見た目も同じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする