スーパーツール
ロング六角棒レンチ
高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
硬度
HRC55~58
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
タイプ
ロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39519995
HKL1.5
1.5
77
14
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
39520004
HKL2
2
83
16
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください