曜日別特売

首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ

首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール
(4件のレビュー)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。

材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39520031SHKXB2.52.581125.1
520
439
483(税込)
当日出荷
39520047SHKXB33.091268.3
550
469
516(税込)
当日出荷
39520056SHKXB44.01114016.6
640
569
626(税込)
当日出荷
39520065SHKXB55.01216029.6
700
599
659(税込)
当日出荷
39520074SHKXB66.01418048.0
740
629
692(税込)
当日出荷
39520083SHKXB88.01620095.2
1,000
799
879(税込)
当日出荷
39520022SHKXB1010.019224167.7
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39520031
2024-04-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品 : 39520065
2020-02-19
用途: バイク整備

狭いとこで頭が入ってくれるので安心して作業が出きました。

対象商品 : 39520065
2016-07-09
用途: 狭い場所でのボタンボルトの締め付け作業
製造業

大変使い勝手が良く満足してます。

対象商品 : 39520022
2015-12-11
用途: 重機配管取り付け作業

狭い隙間に工具が入り、作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする