スーパーツール
首下ショートエクストラロング六角棒レンチ
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
硬度
HRC55~58
形状
L型
タイプ
首下ショートエクストラロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39520092
SHKX1.5
1.5
90
6
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
39520101
SHKX2
2
100
7
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください