TONE(トネ/旧:前田金属工業)
SUSロングボールポイントL形レンチ
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。SUSツールは非磁性ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39520275
SBL08
150
8.0
36
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39520223
SBL2.5
84
2.5
18
¥
1,625
取扱い終了
返品不可
39520232
SBL03
95
3.0
20
¥
1,725
取扱い終了
39520241
SBL04
107
4.0
23
¥
1,780
取扱い終了
39520257
SBL05
120
5.0
28
¥
1,925
取扱い終了
39520266
SBL06
135
6.0
32
¥
2,580
取扱い終了
39520214
SBL10
170
10.0
40
¥
4,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください