TONE(トネ/旧:前田金属工業)
マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcs
インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
369-7428
セット内容
(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
サイズ
インチサイズ
質量(g)
410
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39520564
ALB900
¥
8,685
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください