曜日別特売

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39520634BS-1.5S1.54511
675
379
417(税込)
当日出荷
39520573BS-02S2.05582
675
379
417(税込)
当日出荷
39520652BS-2.5S2.56653
735
389
428(税込)
当日出荷
39520582BS-03S3.08745
760
399
439(税込)
当日出荷
39520591BS-04S4.097810
785
439
483(税込)
当日出荷
39520607BS-05S5.0118916
850
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
39520616BS-06S6.01310127
1,070
579
637(税込)
当日出荷
39520625BS-08S8.01611255
1,270
669
736(税込)
当日出荷
39520643BS-10S10.01812898
1,620
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 狭い所の締め付け
製造業

今まで、首下をカットして使用していましたが、このスパナを見つけて使用しました。素晴らしいです。カットする手間もなく、安全に使用できるのが有難いです。

2025-07-27
用途: 狭い場所でのホローセットネジに使用
樫葉製作所

作業する場面で、ロングがよかったり、ショートがよかったりします。トネの商品なので、安心して使えます。

対象商品 : 39520616
2022-07-05
用途: レーシングカートの整備
光専寺

当方和歌山の田舎に住んでいるもので、なかなか欲しい工具が手に入りません。ホームセンターに置いていないものでも、安く手に入れられるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする