TONE(トネ/旧:前田金属工業)
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
首下ショートロングタイプ
トラスコ品番
323-5262
セット内容
(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
質量(g)
310
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39520957
BLB900S
¥
12,570
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください