TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7983
セット内容
3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
サイズ
インチサイズ
質量(g)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39521151
BPLB800
¥
6,995
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください