TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7967
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8(mm)
サイズ
ミリサイズ
質量(g)
250
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39521167
BPL700
¥
4,445
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください