曜日別特売

ロング六角棒L形レンチ

ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ロングタイプのレンチです。

形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39521176APL-1.51.515982
175
139
153(税込)
当日出荷
39521203APL-022.0161034
175
139
153(税込)
当日出荷
39521194APL-2.52.5191135
250
189
208(税込)
当日出荷
39521212APL-033.02112310
275
199
219(税込)
当日出荷
39521221APL-044.02513120
325
239
263(税込)
当日出荷
39521237APL-055.03014030
350
249
274(税込)
当日出荷
39521246APL-066.03415450
425
299
329(税込)
当日出荷
39521255APL-088.043172100
525
379
417(税込)
当日出荷
39521185APL-1010.052190170
960
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521221
2017-11-13
用途: 旋盤機のメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

セット品の1本が紛失してしまい追加で注文です。
やはりTONEは信頼できますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする