ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCO
(6件のレビュー)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39521666TBKS-151.57451
340
299
329(税込)
当日出荷
39521684TBKS-202.08502
420
369
406(税込)
当日出荷
39521693TBKS-252.59563
470
399
439(税込)
当日出荷
39521702TBKS-303.010634
510
439
483(税込)
当日出荷
39521711TBKS-404.012709
550
479
527(税込)
当日出荷
39521727TBKS-505.0128015
610
529
582(税込)
当日出荷
39521736TBKS-606.0169025
760
659
725(税込)
当日出荷
39521745TBKS-808.01810049
920
789
868(税込)
当日出荷
39521675TBKS-100102211287
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521727
2022-04-03
用途: バイクのネジ取り付け

首下が短いため力が掛けやすく、曲げ角度も90度よりも若干開いているのでハンドスペースが確保出来て使い易いです。もう少し短い首下商品でも良かったかも。

対象商品 : 39521727
2021-09-19
用途: バイク整備
製造業

フロントフォーク脱着時に使用。
アンダーブラケットのキャップボルトを緩める時、
普通の六角レンチではカウルに干渉して回せません。
首下ショートならカウルを外さずにボルトを回せます。
重宝しています。

対象商品 : 39521745
2021-02-22
用途: ネジの締付
製造業

設備の狭いところでのネジ締めにボールポイントで早く締め込み、首下が身近ので増し締めに使用。1本で2通りの使用が様ができて便利です。

対象商品 : 39521727
2016-07-02
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

精度が高い様で、キャップボルトに挿しこんだときの感触がいい
堅過ぎず、緩すぎず

対象商品 : 39521693
2019-04-28
用途: 機器メンテナンス用
サービス業

狭いスペースで使用できて良い。
掲載写真ではL字曲げ先端もボールポイントと勘違いした。(実際は長い方の先端片方のみボールポイント)
メーカー側の問題だが写真で判断してしまうから、注記が必要ではないだろうか。

対象商品 : 39521727
2015-06-17
用途: 機械メンテナンス用に購入。

最近六角穴までが狭い範囲での作業が増えてきて、通常のでは入らず困っていました。通常のものを切ることもできないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする