曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) - TRUSCO
(1件のレビュー)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)221表面処理マットクロムメッキ内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39521754TBKS9S
5,610
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521754
2016-12-12
用途: 作業機械のメンテナンス用
小山箸店

現在ロングロングを使用しており狭いところに作業が困難でショートを探しておりました。この商品は扱いやすく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする