曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) - TRUSCO
(3件のレビュー)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートロングトラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ質量(g)395内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39521851TBKL9S
7,090
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521851
2014-09-29
用途: 機械の修理等に・・・

使いやすく、ホルダーも取り出しやすい!!
いい買い物ができました。

対象商品 : 39521851
2014-07-11
用途: 設備の組立での狭い部分のボルトの締め付け及び取り外しに使用しています。

満足しています。
但し、もう少し首下の短いものが欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 39521851
2014-08-27
用途: 治工具の脱着

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする