六角棒レンチ(ショートタイプ)

六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ) - TRUSCO
(4件のレビュー)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
全19種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39522095TRRS-151.514450.91
100
86
95(税込)
当日出荷
39522156TRRS-202.016501.82
100
86
95(税込)
当日出荷
39522165TRRS-252.518563.19
120
109
120(税込)
当日出荷
39522201TRRS-303.020635.15
150
129
142(税込)
当日出荷
39522217TRRS-404.0257010.40
160
139
153(税込)
当日出荷
39522226TRRS-454.5267514.15
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
39522235TRRS-505.0288018.50
190
169
186(税込)
当日出荷
39522244TRRS-555.5308524.00
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
39522253TRRS-606.0329030.40
210
189
208(税込)
当日出荷
39522262TRRS-707.0349543.88
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
39522271TRRS-808.03610060.52
280
249
274(税込)
当日出荷
39522104TRRS-10010.040112105.00
350
299
329(税込)
当日出荷
39522113TRRS-12012.045250170.00
660
569
626(税込)
当日出荷
39522122TRRS-14014.056140265.00
860
739
813(税込)
当日出荷
39522131TRRS-17017.063160442.00
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39522147TRRS-19019.070180631.00
2,180
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
39522174TRRS-22022.080200948.00
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39522183TRRS-24024.0902241265.00
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39522192TRRS-27027.01002501784.00
7,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

5.5ミリというマニアサイズが欲しかったので助かりました。

対象商品 : 39522244
2021-06-23
用途: 5.5mmは珍しいので
大木商店

レンチセットは複数持っているのですが5.5mmは一本しか持っていなくて
無くした時用に購入しました。
製品的には問題無し。

対象商品 : 39522122
2016-02-10
用途: 木工旋盤用、穴クリバイトに改造

木工旋盤用、穴クリバイトに改造し、焼きいれして使用しています。
想像通うりの物が出来て納得しています.

対象商品 : 39522113
2015-12-25
用途: 水栓のつぎ足しをつける作業に使用した
栃木県立国分寺特別支援学校

水栓のスピンドルが折れて水栓ごと交換しようと、外してみたらつぎ足しが必要な状態。
つぎ足しと一緒に至急注文、問題なく新しい水栓に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする