曜日別特売

Tハンドル六角レンチ

Tハンドル六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)

Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。

先端形状六角内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25411384334W40154.01768045492-2425
920
859
945(税込)
当日出荷
25411393334W60156.018210090492-2441
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39522716334W25102.51268030387-3668
540
取扱い終了
39522725334W30103.01268033387-3676
500
取扱い終了
39522734334W40154.01768045492-2425
570
取扱い終了
39522743334W60156.018210090492-2441
690
取扱い終了
39522752334W80208.0232100145387-3714
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする