BONDHUS
ボンダス Tハンドルセット
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので、緩んだり抜けたりしません。持ちやすく握りやすいハンドルは、人間工学に基づいたクッショングリップです。硬度はHRC57~61です。
用途
保全、メンテナンス作業に適しています。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
トラスコ品番
327-5043
セット内容
(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※インチT-ハンドルセット10本組。3/32、7/64、1/8、9/64はボールなしタイプです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39522813
BTX10S
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Tハンドル
参考になった