曜日別特売

ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ

ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ - BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ - BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ - BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ - BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ - BONDHUS
(1件のレビュー)

グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。

セット内容
5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)
1.5、2、2.5、3、4、5(mm)
用途軽作業向け六角レンチ。先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状ナイフ型トラスコ品番356-8580質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39522822HF12
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴリラグリップ ナイフ型ツール
この動画は、4が参考にしています。
ボンダス ゴリラグリップ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522822
2017-01-21
用途: ギターのブリッジ調整など
都築工芸

インチかミリか解らないネジだったので、一つに両方あるこのタイプは買うのに不安がなく助かった。とても細い1.5mm使用時でも工具の軸が捻れそうになることもなく、しっかり締め付けが出来た。評判どおり信用できる工具だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする